Referenzen
SKF:99251
Rubix:648058
Hersteller:504102
EAN:0085311041973


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 63,83 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 19,84 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99251 (SKF) Speedi Sleeve, d=63.83, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 83 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63,83 mm |
| Flanschbreite | 19,84 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 64,39 mm |
| Zolltarifcode | 73269096 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen