Referenzen
SKF:99091
Rubix:648013
Hersteller:504202
EAN:0085311041119


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 23,11 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99091 (SKF) Speedi Sleeve, d=23.11, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 23,11 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 23,67 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen