Referenzen
SKF:99080
Rubix:31205
Hersteller:504210
EAN:0085311041058


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 19,86 mm |
|---|---|
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
Produktdetails : 99080 (SKF) Speedi Sleeve, d=19.9, SKF
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
WellenreparaturhülseWellen-Reparaturhülse, Speedi-Sleeve
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 19,86 mm |
| Flanschbreite | 7,95 mm |
| Werkstoff | korrosionsbeständiger stahl |
| Min. Länge | 20,42 mm |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen