Referenzen
Festo:SPAW-P6R-G14F-2PA-M12
Rubix:1825074
Hersteller:8022779
EAN:4052568257804

Produktdetails : SPAW-P6R-G14F-2PA-M12 Drucksensor
Drucksensor SPAW-P6R-G14F-2PA-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich 0 bis +6 bar, Pneumatischer Anschluss Innengewinde G1/4. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drucksensor |
|---|---|
| Ausführung | spaw |
| Spannung, max. | 35 V |
| Spannung, min. | 15 V |
| Zolltarifcode | 85369095 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage