SPAW-P6R-G14F-2P-M12 Drucksensor

SPAW Drucksensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SPAW-P6R-G14F-2P-M12
Rubix:1825075
Hersteller:8022743
EAN:4052568257446
SPAW-P6R-G14F-2P-M12 Drucksensor

Technische Zusammenfassung

Typdrucksensor
Ausführungspaw
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPAW-P6R-G14F-2P-M12 Drucksensor


Drucksensor SPAW-P6R-G14F-2P-M12 zur Messung von Mediendrücken, Druckmessbereich 0 bis +6 bar, Pneumatischer Anschluss Innengewinde G1/4. Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* LABS-haltige Stoffe enthalten, * RoHS konform), Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Piezoresistiver Drucksensor
Drucksensor

Technische Informationen


Attribute
Typdrucksensor
Ausführungspaw
Spannung, max.35 V
Spannung, min.15 V
Zolltarifcode85369095
256,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
305,77 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage