3210016485 Sockelboden 1000x800 mm verzinkt
Sockelboden 1000x800 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002729
Rubix:1097774
EAN:4026212118391



Produktdetails : 3210016485 Sockelboden 1000x800 mm verzinkt
Sockelboden für Kragarmregal • Für Ausführung L und M • Verzinkt Lieferung: Inkl. Verschraubung.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900002729 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
121,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
