3210009480 Fachteiler durchgehend T500xH500 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T500xH500 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001978
Rubix:1097325
EAN:4026212075205




Technische Zusammenfassung
| Modell | fachteiler durchgehend t500xh500 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
Produktdetails : 3210009480 Fachteiler durchgehend T500xH500 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | fachteiler durchgehend t500xh500 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage