3210018260 Steckregal verz. 9 Böden GF 2000x1000x400 mm 36 K.
Steckregal verz. 9 Böden GF 2000x1000x400 mm 36 K.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002767
Rubix:1102899
EAN:4026212234206




Technische Zusammenfassung
| Modell | meta clip s3 sichtlagerkastenregal (grundregal, variante 3) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
Produktdetails : 3210018260 Steckregal verz. 9 Böden GF 2000x1000x400 mm 36 K.
Steckregalsystem META CLIP mit Sichtlagerkästen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen • Schnelle und einfache Montage Lieferung: Inklusive Sichtlagerkästen. Planmaße: Grundregal: Nenntiefe + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta clip s3 sichtlagerkastenregal (grundregal, variante 3) |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 400 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
720,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage