Referenzen
SMC:CJPB10-15H6
Rubix:2176511
Hersteller:CJPB10-15H6
EAN:3618035760218

Technische Zusammenfassung
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | schalttafeleinbau-typ |
Dokumente
Produktdetails : CJPB10-15H6 Pneumatikzylinder
Die CJP2-Serie umfasst ein sehr kleines, aber leistungsstarkes Modell mit einem Durchmesser von 4 mm, das den kleinsten doppeltwirkenden Patronenzylinder darstellt. Mit Durchmessern von 6, 10 und 16 mm, die das Sortiment vervollständigen, verfügen alle über ein Aluminiumgehäuse, das sie kompakt und extrem leicht macht.Mit längeren Huboptionen von bis zu 40 mm, je nach gewählter Durchmessergröße, ist die gesamte CJP2-Serie mit unseren SMC-Direktmontage-Sensoren D-M9/D-A9 ohne zusätzliche Befestigung kompatibel.Zu den weiteren Optionen der CJP2-Serie gehören pneumatische Dämpfungsanschläge für Stoßfestigkeit, die einen leiseren Betrieb ermöglichen, sowie Sonderausführungen einschließlich hitze- und kältebeständiger Modelle.Die Montagemöglichkeiten umfassen Standardoptionen/Paneel, Flansch, Winkel, Gelenk und Zapfen, und die neue CJP2-Serie ist vollständig mit der bestehenden CJP-Serie von SMC austauschbar.
CJP, Miniaturzylinder, einfachwirkend, Federkraft eingefahren
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x59x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 56 g |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Typ | schalttafeleinbau-typ |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen