Referenzen
Fortis Tools:32990010, 9326800010
Rubix:2153090
Hersteller:4317784731591
EAN:4317784731591
Produktdetails : 9326800010 Bohrstangenhalter VDI E4 30xER40
Bohrstangenhalter VDI E4 30xER40 FORTIS
Form E4 für Spannzangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Spannzangenaufnahme ER DIN 6499. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen in Spannzangen.
Form E4 für Spannzangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Spannzangenaufnahme ER DIN 6499. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen in Spannzangen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326800010 vdi spannzangenhalter e4 30xer40 fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




