Referenzen
Fortis Tools:32980034, 9326700034
Rubix:2153107
Hersteller:4317784732048
EAN:4317784732048
Produktdetails : 9326700034 Bohrstangenhalter VDI E2 40x10mm
Bohrstangenhalter VDI E2 40x10mm FORTIS
Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Bohrstangen.
Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Bohrstangen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326700034 vdi bohrstangenhalter e2 40x10mm fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




