Referenzen
Fortis Tools:32990019, 9326800019
Rubix:2153087
Hersteller:4317784731560
EAN:4317784731560
Produktdetails : 9326800019 Bohrstangenhalter VDI E4 40xER40
Bohrstangenhalter VDI E4 40xER40 FORTIS
Form E4 für Spannzangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Spannzangenaufnahme ER DIN 6499. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen in Spannzangen.
Form E4 für Spannzangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Spannzangenaufnahme ER DIN 6499. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen in Spannzangen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9326800019 vdi spannzangenhalter e4 40xer40 fortis |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




