9326700028 Bohrstangenhalter VDI E2 40x06mm

Bohrstangenhalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:32980028, 9326700028
Rubix:2153109
Hersteller:4317784732062
EAN:4317784732062
9326700028 VDI Bohrstangenhalter E2 40x06mm FORTIS

Technische Zusammenfassung

Typ9326700028 vdi bohrstangenhalter e2 40x06mm fortis

Produktdetails : 9326700028 Bohrstangenhalter VDI E2 40x06mm


Bohrstangenhalter VDI E2 40x06mm FORTIS
Form E2 für Bohrstangen Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung. Anwendung: Für Bohrstangen.

Technische Informationen


Attribute
Typ9326700028 vdi bohrstangenhalter e2 40x06mm fortis
99,13 exkl. MwSt.
/ Stück
117,96 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std