Referenzen
Rubix-DE:A63.140.08
Rubix:1946561
Hersteller:A63.140.08
Produktdetails : 9315800808 Schrumpffutter DIN69863A HSK-A63 8x80mm
Schrumpffutter DIN69863A Schaft A-63 8x80mm HAIMER
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100-%-Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d). Gehärtet 54 -2 HRC. Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100-%-Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge. Schafttoleranz: h6. Wuchtgüte: G2.5 25000 min-1. Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm am Werkzeug (3 x d). Gehärtet 54 -2 HRC. Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
174,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
207,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

