9318400132 Spannschlüssel 1/2Zoll für ER 32

Einstellschlüssel 1 - 2 Zoll für ER

Siehe technische Informationen

Referenzen

AMF:52324
Rubix:1944027
Hersteller:52324
EAN:4020772052324
9318400132 Spannschlüssel 12Zoll f. ER 32 AMF

Technische Zusammenfassung

Typspannschlüssel

Produktdetails : 9318400132 Spannschlüssel 1/2Zoll für ER 32


Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel

Eigenschaften: aus Spezialstahl, gehärtet und verzinkt, Vierkantantrieb 1/2''.

Anwendung: für ER-Spannmuttern gemäß DIN ISO 15488. Verhindert Schäden an der Spindel durch kontrolliertes Anziehen beim Werkzeugwechsel an der Maschine.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Innenmaß ab.
Spannschlüssel 1/2Zoll für ER 32 AMF
Spannzangenschlüssel mit Aufnahme für Drehmomentschlüssel Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und verzinkt, Antrieb 1/2"-Vierkant. Anwendung: Für Spannmuttern ER nach DIN ISO 15488. Vermeidung von Spindelbeschädigungen durch kontrolliertes Anziehen beim Werkzeugwechsel in der Maschine. Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß S ab.

Technische Informationen


Attribute
Typspannschlüssel
55,29 exkl. MwSt.
/ Stück
65,80 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std