9316350025 Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:35950025, 9316350025
Rubix:1949250
Hersteller:9316350025
9316350025 Spannzange D6499B 426E GERC16 7,0mm Fahr

Technische Zusammenfassung

Typspannzange

Produktdetails : 9316350025 Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm


Spannzange DIN6499B 426E GERC16 7,0mm FAHRION
Präzisions-Spannzange GERC 16 - System ER Ausführung: ISO 15488-B (alt DIN 6499). Diese Spannzangen setzen einen Standard hinsichtlich der Präzision von Standard-Spannzangenfuttern. Die Super-Finish-Ausführung, mit einer Rautiefe von < 1,6 µm, bietet einen höheren Traganteil, höhere Steifigkeit und Haltekräfte sowie höhere Systemrundlaufgenauigkeit. Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. • Präzise - Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit 5 µm. • Stabil - Nur 12 Schlitze genügen, um die geforderte Spanndurchmesserüberbrückung nach DIN ISO 15488-B zu erreichen. Im Vergleich zu 16-fach geschlitzten Spannzangen haben diese Spannzangen wesentlich weniger die Neigung, sich im unteren Spannbereich zu verschränken. • Schonend - Sämtliche Längskanten sind nicht nur entgratet, sondern auch zusätzlich verrundet, was den Innenkonus des Spannzangenfutters vor möglichen Markierungen schützt. Dies ist Voraussetzung, damit eine gleichbleibend hohe Rundlaufgenauigkeit gewährleistet ist. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B und 6535-E. Hinweis: Die Spanndurchmesserüberbrückung ist 1 mm (unter Ø 2,0 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h., Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GERC 32 F 470 E16).

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
22,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std