9314850004 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 16x100mm
Kombi-Aufst.Dorn
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:A63.041.16
Rubix:1946424
Hersteller:A63.041.16
Produktdetails : 9314850004 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 16x100mm
Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 16x100mm HAIMER
Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.
Kombi-Aufsteckfräsdorn, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hochbeanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 1000 N/mm². Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | aufsteckfräsdorn |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

