9124460160 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 16mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24460160, 9124460160
Rubix:1941902
Hersteller:4317784510929
EAN:4317784510929
9124460160 Multifunktionswerkz. VHM 16,0mm 120G FOR

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124460160 Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 16mm


Multifunktionswerkzeug VHM 120Grad 16mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 120° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
167,48 exkl. MwSt.
/ Stück
199,30 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std