9317250019 Spannzange DIN6499B HP16 8,0mm

Spannzange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fahrion:13613010800
Rubix:1947082
Hersteller:13613010800
EAN:4054631173622
9317250019 Spannzange D6499B HP16 8,0mm Fahrion

Technische Zusammenfassung

Typspannzange

Produktdetails : 9317250019 Spannzange DIN6499B HP16 8,0mm


Spannzange DIN6499B HP16 8,0mm FAHRION
Präzisions-Spannzange GERC16-HP / 426 E Ausführung: Präzisions-Spannzangen GERC-HP DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499). Die Spannzangen haben eine gemittelte Systemgenauigkeit von 3 µm (bei Abstand 3 x D max. 50 mm) in Präzisions-Spannzangenfuttern (bei der GERC8-HP sind es 6 µm). Sie sind alle mit der neuen FAHRION Protect Beschichtung gegen Korrosion geschützt. GERC-HP-Spannzangen eignen sich besonders für den Einsatz im HSC-Bereich und für hochgenaue Bearbeitungsergebnisse, wo sie nur Nennmaß-(Toleranz-h10-) spannend sind. Im Standard-Spannzangenfutter haben sie die normale Spanndurchmesserüberbrückung, der blaue Erkennungsring, der keine Dichtfunktion hat, muss jedoch entfernt werden. Wir empfehlen aber grundsätzlich, nur Nennmaß zu spannen.

Technische Informationen


Attribute
Typspannzange
45,71 exkl. MwSt.
/ Stück
54,39 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std