9124420160 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 16mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24420160, 9124420160
Rubix:1941890
Hersteller:4317784510745
EAN:4317784510745
9124420160 Multifunktionswerkz. VHM 16,0mm 60G FORM

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug

Produktdetails : 9124420160 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 16mm


Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 16mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 60° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
166,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,59 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std