Referenzen
Bosch:2608570107
Rubix:1609573
EAN:3165140062732
Produktdetails : 2608570107 Spannzange, 12mm 24mm
Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser mm: 12,00, Schlüsselweite mm: 24, Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.
Spannzange, 12 mm, 24 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 110x75x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 50 g |
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage