2608570105 Spannzange, 8mm 24mm

Spannzange, 8mm 24mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608570105
Rubix:1609604
EAN:3165140062718
BOS-2608570105 Spannzange, 8mm 24mm

Technische Zusammenfassung

Länge18,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608570105 Spannzange, 8mm 24mm


Die Spannzange hält Fräser. Es muss immer eine Spannzange in der richtigen Größe verwendet werden, um Gefahren während des Betriebs zu vermeiden. Verwenden Sie keine Schafthülsen. Durchmesser mm: 8,00, Schlüsselweite mm: 24, Passend zu: GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.
Spannzange, 8 mm, 24 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58 g
Verpackungsmaße (L x B x H)115x70x29 mm
Gewicht der Verpackung58 g
Länge18,25 mm
Zolltarifcode84661020
30,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen