Referenzen
Bosch:2608570133
Rubix:2853445
EAN:3165140431842
Produktdetails : 2608570133 Spannzange
Die Spannzange hält Fräser und ist mit der Kantenfräse GKF 600 Professional von Bosch kompatibel. Durchmesser mm: 6,00, Passend zu: GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional.
Spannzange für Bosch-Kantenfräsen, 6 mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 83x65x65 mm |
| Gewicht der Verpackung | 20 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

