GN832-55-NI Spannverschluss Edelstahl
Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 832-55-NI
Rubix:361234
Hersteller:GN 832-55-NI





Produktdetails : GN832-55-NI Spannverschluss Edelstahl
Spannverschlüsse GN 832 werden eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. In Folge der Elastizität des Spannbügels werden die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengehalten. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein. Mit Hilfe der Bohrung d3 und eines Sicherungsstiftes können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Ausführung | gn 832 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
