Spannverschluss Kipp K0045.1541091
Spannverschlüsse mit Spannbügel Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0045.1541091
Rubix:517180
EAN:4059245033621
Dokumente
Produktdetails : K0045.1541091 Spannverschluss m. Spannbügel, Anschraubbohr. Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht. Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Spannverschluss mit Spannbügel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

