K1009.1000149199 Spannstation, UNILOCK, 1-FACH, Form:A
SPANNSTATION UNILOCK
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1009.1000149199
Rubix:3726640
Hersteller:K1009.1000149199
EAN:4059245245031
Dokumente
Produktdetails : K1009.1000149199 Spannstation, UNILOCK, 1-FACH, Form:A
Hinweis: Fertig aufgebaute Mehrfach-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ERGO 138. Die Spannstationen werden mittels Spannbriden oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt. Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert. Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden. Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000N/Modul - Haltekraft (M12) 50.000N/Modul - Haltekraft (M16) 75.000N/Modul Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9. Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden. Zubehör: UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen K1869. Technische Daten: - Einzugskraft mit Turbo von 18 kN/Modul. - Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft. - Turbodruck: 6bar. - Luftanschluss: G1/4. - Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm. - Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
Hinweis: Fertig aufgebaute Mehrfach-Spannstationen mit integrierten UNILOCK Spannmodulen ERGO 138. Die Spannstationen werden mittels Spannbriden oder durch direkte Verschraubung auf dem Maschinentisch befestigt. Gängige Bohrbilder auf der Rückseite für die Befestigung sind vorzentriert. Über die Referenzbohrungen 14H7 können die Spannstationen ausgerichtet werden. Die Spannmodule werden zentral über einen Pneumatikanschluss betätigt. Die hohen Spannkräfte werden durch das integrierte Federpaket erzeugt (die Einheit ist drucklos gespannt). Der Lösevorgang erfolgt pneumatisch. Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10, M12, M16 sind folgende Haltekräfte möglich: - Haltekraft (M10) 35.000N/Modul - Haltekraft (M12) 50.000N/Modul - Haltekraft (M16) 75.000N/Modul Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9. Spannbolzen dürfen nur in Verbindung mit einer montierten Wechseleinheit im Spannmodul gespannt werden. Zubehör: UNILOCK Spannbride für UNILOCK Spannstationen K1869. Technische Daten: - Einzugskraft mit Turbo von 18 kN/Modul. - Öffnungsdruck: 6bar, geölte Luft. - Turbodruck: 6bar. - Luftanschluss: G1/4. - Wiederholgenauigkeit ? 0,005 mm. - Referenzbohrungen 14H7 zum Ausrichten der Spannplatte.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannstation |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.290,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.535,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage