Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7007 Ecoloc 48X80
Rubix:136713

Produktdetails : 48X80-7007ECOLOC Spannsatz
Die Baureihe 7007 ist eine zweiteilige Konstruktion, die eine Abwandlung des 7004 darstellt. Trotz Beibehaltung aller positiven Eigenschaft wird jedoch hier wie bei 7006 die Axialverschiebung bei der Montage verhindert
Ecoloc® 7007 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7007 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 81 kN |
| Flächenpressung Welle | 150 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 1940 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
