Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7006 Ecoloc 80X120
Rubix:112106

Produktdetails : 80X120-7006ECOLOC Spannsatz
Zweiteilige Konstruktion mit Einzelkegel verfügt über Flansch zur Positionierung der Komponente auf der Welle, um die axiale Position während der Montage zu verhindern. Die Baureihe 7006 hat alle positiven Eigenschaften wie die Baureihe 7003, jedoch wird durch den größeren Flanschdurchmesser die Axialverschiebung der Nabe bei der Montage verhindert. Wird auch bei Bandtrommeln verwendet.
Ecoloc® 7006 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7006 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 130 kN |
| Flächenpressung Welle | 185 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 5490 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
