Referenzen
Tollok:TLK350 9x20 C
Rubix:1480324
Hersteller:11044719

Produktdetails : 9X20TLK350 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung. VORSICHT: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 350 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 9 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 15,5 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 13 mm |
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 4 kN |
| Flächenpressung Welle | 138 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 18 N.m |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Ausführung | 350 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
