Referenzen
Tollok:TLK130 18x47 C
Rubix:1480071
Hersteller:11102360

Produktdetails : 18X47TLK130 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 130 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 18 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 18 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 47 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 41 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 55 kN |
| Flächenpressung Welle | 310 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 490 N.m |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Ausführung | 130 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
179,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
