Referenzen
Tollok:TLK133 20x47 C
Rubix:1480017
Hersteller:11044631

Produktdetails : 20X47TLK133 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
∙ Austauschbar mit TLK 200
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment Ms in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 133 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 20 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 34 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 22 mm |
| Anzahl Schrauben | 6 |
| Axialkraft | 34 kN |
| Flächenpressung Welle | 266 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 340 N.m |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Ausführung | 133 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
168,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
