Referenzen
Ringfeder:RfN 7012 38X65
Rubix:86766

Produktdetails : 38X65RFN7012 Spannsatz
Der Spannsatz RfN 7012 ist die schmalste Bauform und besonders für Anwendungen in engen Platzverhältnissen geeignet. Dieser Spannsatz gleicht kleine Toleranzfehler aus und kompensiert geringe Montagefehler. Bei der Demontage ist der RfN 7012 selbstlösend. Durch den mehrteiligen Aufbau arbeitet der Spannsatz RfN 7012 ohne bewegte Teile auf Welle und Nabe. Er kann mehrmals gespannt und entspannt werden. Der Spannsatz RfN 7012 ist nicht selbstzentrierend.
Anwendungen
Kettenräder, Hebel, Riemenscheiben, Aufsteckgetriebe, Bandtrommeln, Laufräder, Seilscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7012 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 15 |
| Axialkraft | 58 kN |
| Flächenpressung Welle | 238 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 1101 N.m |
| Zentrierung | nicht selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
