Rillenkugellager SKF YSP 207 SB-2F, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 39.5 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:YSP 207 SB-2F
Rubix:960465
Hersteller:428083
EAN:7316574712410


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 39,5 mm |
Produktdetails : YSP 207 SB-2F (SKF) Spannlager ConCentra mit Spannhülse SKF
Dieses Einsatzlager der Marke SKF wurde speziell für eine optimale Leistung in einer Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt. Dank seiner fortschrittlichen Konstruktion, die eine doppelte Abdichtung und einen verkürzten Innenring umfasst, ist es ideal für schnelle und robuste Montagen in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Das Lager ist mit der SKF ConCentra-Technologie ausgestattet, welche eine schnelle und präzise Befestigung auf der Welle ermöglicht.
Eigenschaften:
• Verlängerter Innenring: Der Y-Lagerring ist beidseitig verlängert, was eine schnelle und präzise Montage auf der Welle erleichtert. Der Innenring ist schmaler als Standardmodelle und bietet so eine platzsparende Lösung auf der Achse.
• SKF ConCentra-Technologie: Die integrierte Blockierungstechnologie garantiert eine sichere Fixierung, reduziert das Risiko von Fehlausrichtungen und bewältigt mühelos statische Anfangsabweichungen.
• Belastbarkeit: Entwickelt für hohe Lasten und hohe Geschwindigkeiten, eignet sich dieses Lager für Anwendungen mit konstantem oder variablem Drehsinn.
• Effiziente AbDichtung: Ausgestattet mit NBR-Dichtungen und zusätzlichen Metallabdeckungen schützt das Lager effektiv vor festen und flüssigen Verunreinigungen.
• Vielseitig: Besonders geeignet für temporäre Installationen oder Anwendungen, die regelmäßige Demontagen erfordern.
Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen, sollte das Lager regelmäßig mit geeignetem Fett oder Öl geschmiert werden. Eine periodische Überprüfung des Lagerzustands, insbesondere auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, ist unerlässlich. Es wird empfohlen, die Betriebstemperatur zu überwachen, um eine mögliche Überhitzung frühzeitig zu erkennen. Gegen Ende der erwarteten Lebensdauer sollte die Frequenz der Kontrollen erhöht werden.
Dichtung:
Das Einsatzlager ist mit einer zweistufigen Abdichtung ausgestattet:
• NBR-KontaktDichtungen: Diese verhindern das Eindringen von feinen Verunreinigungen oder Flüssigkeiten wie Staub, Rauch, Wasser oder Lösungsmitteln.
• Metallabdeckungen: Schützen vor größeren Verunreinigungen wie Spänen oder Fasern.
Die zweistufige Abdichtung bietet einen zuverlässigen Schutz vor abrasiven Substanzen und ermöglicht den Einsatz in besonders herausfordernden Umgebungen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Abdichtungslösungen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern hat sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer und hochwertiger Produkte verschrieben, welche die Zuverlässigkeit und Effizienz industrieller Anlagen steigern.
Stärken:
• schnelle und einfache Montage dank SKF ConCentra-Technologie
• geeignet für hohe Lasten und hohe Geschwindigkeiten
• platzsparender, verkürzter Innenring
• hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch NBR-Dichtungen und Metallabdeckungen
• reduzierte Geräusch- und Vibrationspegel für einen leiseren Betrieb
Anwendungen:
Dieses Kugellager eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter Getriebe, Förderanlagen, industrielle Rührwerke, Belüftungssysteme und landwirtschaftliche Geräte. Seine Fähigkeit, hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu bewältigen, macht es besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, die konstante Zuverlässigkeit und Leistung erfordern. Die einfache Montage mit der ConCentra-Technologie erleichtert zudem temporäre Installationen und beschleunigt die Wartung.
Eigenschaften:
• Verlängerter Innenring: Der Y-Lagerring ist beidseitig verlängert, was eine schnelle und präzise Montage auf der Welle erleichtert. Der Innenring ist schmaler als Standardmodelle und bietet so eine platzsparende Lösung auf der Achse.
• SKF ConCentra-Technologie: Die integrierte Blockierungstechnologie garantiert eine sichere Fixierung, reduziert das Risiko von Fehlausrichtungen und bewältigt mühelos statische Anfangsabweichungen.
• Belastbarkeit: Entwickelt für hohe Lasten und hohe Geschwindigkeiten, eignet sich dieses Lager für Anwendungen mit konstantem oder variablem Drehsinn.
• Effiziente AbDichtung: Ausgestattet mit NBR-Dichtungen und zusätzlichen Metallabdeckungen schützt das Lager effektiv vor festen und flüssigen Verunreinigungen.
• Vielseitig: Besonders geeignet für temporäre Installationen oder Anwendungen, die regelmäßige Demontagen erfordern.
Wartung:
Um eine optimale Leistung sicherzustellen, sollte das Lager regelmäßig mit geeignetem Fett oder Öl geschmiert werden. Eine periodische Überprüfung des Lagerzustands, insbesondere auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen, ist unerlässlich. Es wird empfohlen, die Betriebstemperatur zu überwachen, um eine mögliche Überhitzung frühzeitig zu erkennen. Gegen Ende der erwarteten Lebensdauer sollte die Frequenz der Kontrollen erhöht werden.
Dichtung:
Das Einsatzlager ist mit einer zweistufigen Abdichtung ausgestattet:
• NBR-KontaktDichtungen: Diese verhindern das Eindringen von feinen Verunreinigungen oder Flüssigkeiten wie Staub, Rauch, Wasser oder Lösungsmitteln.
• Metallabdeckungen: Schützen vor größeren Verunreinigungen wie Spänen oder Fasern.
Die zweistufige Abdichtung bietet einen zuverlässigen Schutz vor abrasiven Substanzen und ermöglicht den Einsatz in besonders herausfordernden Umgebungen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern und Abdichtungslösungen. Mit einer Präsenz in einer Vielzahl von Ländern hat sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer und hochwertiger Produkte verschrieben, welche die Zuverlässigkeit und Effizienz industrieller Anlagen steigern.
Stärken:
• schnelle und einfache Montage dank SKF ConCentra-Technologie
• geeignet für hohe Lasten und hohe Geschwindigkeiten
• platzsparender, verkürzter Innenring
• hervorragender Schutz vor Verunreinigungen durch NBR-Dichtungen und Metallabdeckungen
• reduzierte Geräusch- und Vibrationspegel für einen leiseren Betrieb
Anwendungen:
Dieses Kugellager eignet sich ideal für eine Vielzahl industrieller Anwendungen, darunter Getriebe, Förderanlagen, industrielle Rührwerke, Belüftungssysteme und landwirtschaftliche Geräte. Seine Fähigkeit, hohe Lasten und Geschwindigkeiten zu bewältigen, macht es besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen, die konstante Zuverlässigkeit und Leistung erfordern. Die einfache Montage mit der ConCentra-Technologie erleichtert zudem temporäre Installationen und beschleunigt die Wartung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 428 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 39,5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | ysp |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25500 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen