K0644.0103106 Zentrierspanner, Form:A, Stahl
Zentrierspanner mit Kugeln
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0644.0103106
Rubix:324135
EAN:4059245020980



Dokumente
Produktdetails : K0644.0103106 Zentrierspanner, Form:A, Stahl
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskant 1.4112. Zugfeder 1.4310.Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt.Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Zentrierspanner ohne und mit Schutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 170,1 g |
|---|---|
| Typ | zentrierspanner |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
416,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
495,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen