Referenzen
AKN from MECALINE:H2317-AKN
Rubix:1871677
Hersteller:890635
EAN:4055953004557

Dokumente
Produktdetails : H 2317 (AKN) Spannhülse
Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden.
Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar.
Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert.
Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 85x2 |
| Breite | 82 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Serie | h23 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,45 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
74,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort