H 3064 H (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:H3064H-AKN
Rubix:3054213
Hersteller:891301
EAN:4055953004700
H 3064 H (AKN) Spannhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser300 mm
Außengewindetr 320x5
Breite171 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : H 3064 H (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser300 mm
Außengewindetr 320x5
Breite171 mm
Außendurchmesser380 mm
Serieh30
Werkstoffstahl
Gewicht24,6 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.945,91 exkl. MwSt.
/ Stück
2.315,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage