HE 311 B (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Spannhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HE 311 B
Rubix:312149
Hersteller:8397
EAN:7316577033321
HE 311 B (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50,8 mm
Außengewindew 55x1/19
Breite45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HE 311 B (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,5x81x81 mm
Bruttogewicht294 g
Innendurchmesser50,8 mm
Außengewindew 55x1/19
Breite45 mm
Außendurchmesser81 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
35,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen