Referenzen
FAG:H3056
Rubix:512530
Hersteller:0191758840000
EAN:4012801311625


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr280x4 |
| Breite | 152 mm |
Produktdetails : H 3056 (FAG) Spannhülse FAG
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 152x330x330 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18000 g |
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außengewinde | tr280x4 |
| Breite | 152 mm |
| Außendurchmesser | 330 mm |
| Serie | h |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.675,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.993,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage