H3136 (TIM) Spannhülse Timken

Spannhülse Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:H3136
Rubix:848015
EAN:0087796028869
H3136 (TIM) Spannhülse Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser160 mm
Breite131 mm
Außendurchmesser230 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3136 (TIM) Spannhülse Timken


Spannhülse Timken

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)286x165x286 mm
Bruttogewicht9810 g
Verpackungsmaße (L x B x H)286x165x286 mm
Gewicht der Verpackung9810 g
Innendurchmesser160 mm
Breite131 mm
Außendurchmesser230 mm
Serietyp h
Gewicht9,5 kg
Typspannhülse
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.116,30 exkl. MwSt.
/ Stück
1.328,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage