Griff Kipp K0608.09047, Länge: 22 mm
Flügelgriffe einseitig mit Deckel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0608.09047
Rubix:940809
EAN:4059245119608



Dokumente
Produktdetails : K0608.09047 Flügelgriff, einseitig, GR.9, Form:K, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: schwarzgrau. Buchse blau chromatiert oder Edelstahl blank.Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Flügelgriff einseitig A=22 M4 (Deckel rapsgelb), Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 7 g |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage