GN7336-34-M6-15-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz

Rändelgriffschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 7336-34-M6-15-NI
Rubix:645027
Hersteller:GN 7336-34-M6-15-NI
EAN:4045525607316
GN7336-34-M6-15-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz

Technische Zusammenfassung

Länge15 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN7336-34-M6-15-NI Rändelgriff mit Edelstahl-Gewindeeinsatz


Rändelgriffe GN 7336 zeichnen sich aus durch ein ansprechendes Design und die geschlossene Form (keine Ausnehmung an der Unterseite der Griffe). Bei den Gewindeeinsätzen handelt es sich um handelsübliche Sechskantmuttern bzw. Sechskantschrauben, die mechanisch eingepreßt sind. In Sonderausführung kann die Abdeckkappe auch in anderen Farben, sowie bedruckt geliefert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge15 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
2,52 exkl. MwSt.
/ Stück
3,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen