Referenzen
Rubix-DE:40.420.02
Rubix:1946783
Hersteller:40.420.02
Produktdetails : 9310800010 Spannfutter HG DIN ISO 7388-1ADB SK40 10-14mm
Spannfutter HG DIN69871ADB SK40 10-14mm HAIMER
HG-Spannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit speziellen Spannzangen. Auch für Schäfte mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken, ohne Spannzange.
HG-Spannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Feingewuchtet, aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Kegeltoleranz: AT3 Schafttoleranz: h6 Gehärtet: 60 -2 HRC Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit speziellen Spannzangen. Auch für Schäfte mit Spannflächen. Sehr gut geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Lieferumfang: HG-Spannfutter mit Spannschraube und Ausziehhaken, ohne Spannzange.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannfutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
185,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

