9124420060 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 6mm

Multifunktionswerkz.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:24420060, 9124420060
Rubix:1556526
Hersteller:4317784510707
EAN:4317784510707
9124420060 Multifunktionswerkz. VHM 6,0mm 60G FORMA

Technische Zusammenfassung

Typmultifunktionswerkzeug
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9124420060 Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 6mm


Multifunktionswerkzeug VHM 60Grad 6mm FORMAT
Multifunktionswerkzeug, 60° Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Typmultifunktionswerkzeug
Zolltarifcode82077090
61,62 exkl. MwSt.
/ Stück
73,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std