Referenzen
SNR:H206
Rubix:910007
EAN:3413520033262


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 27 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : H 206 (SNR) Spannhülse SNR
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x64x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 104 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 27 mm |
| Außendurchmesser | 45 mm |
| Serie | h200 |
| Gewicht | 99 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen