K1504.028 Spannbolzen mit Scheibe, Stahl
SPANNBOLZEN MIT SCHEIBE, STAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1504.028
Rubix:3751325
Hersteller:K1504.028
EAN:4059245488049
Dokumente
Produktdetails : K1504.028 Spannbolzen mit Scheibe, Stahl
Werkstoff: Scheibe Stahl 1.0715. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Scheibe verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1504.016 Hinweis: Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ≥8 mm oder ≥4 mm ; Holz ≥18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Geringe Bauhöhe.
Werkstoff: Scheibe Stahl 1.0715. Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Scheibe verzinkt. Klemmkeile brüniert oder blank. Bestellbeispiel: K1504.016 Hinweis: Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Vorteile: Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ?8 mm oder ?4 mm ; Holz ?18 mm). Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung. Geringe Bauhöhe.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbolzen |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

