Referenzen
Donghua:20A-2 ZT+ (DH)
Rubix:3841549
Hersteller:314562

Produktdetails : 20A-2 ZT+ (DH) Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Donghua ZT (Zin‑Tek) Kette – Hochwertige Rollenkette mit spezieller Zin‑Tek‑Beschichtung für verbesserten Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Geeignet für industrielle Anwendungen mit erhöhten Umwelteinflüssen.
Stärken
Erhöhter Schutz gegen Korrosion und Verschleiß bei gleichzeitig zuverlässiger mechanischer Leistung.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 31,75 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 606 |
| Serie | a |
| Norm | DIN 8188; ISO 606 |
| Bolzenlänge | 76,4 mm |
| Laschenhöhe | 30 mm |
| Kettenlänge | 5 m |
| Kette | rollenkette (duplex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.624,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
1.932,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
