24A-2 SP (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:24A-2 SP (DH)
Rubix:3840855
Hersteller:315222

Produktdetails : 24A-2 SP (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 606 |
| Gewicht | 11,7 kg |
| Norm | DIN 8188; ISO 606; ANSI B29.1 |
| Bolzenlänge | 95,8 mm |
| Bruchkraft min. | 254 kN |
| Laschenhöhe | 35,7 mm |
| Kettenlänge | 5 m |
| Kette | 24a-2 / asa 120-2 duplex-rollen kette (nach iso 606, din 8188) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.518,10 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
1.806,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
