12A-2 HV (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188

Solution Ketten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Donghua:12A-2 HV (DH)
Rubix:3840303
Hersteller:315009
brand logo

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code606
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12A-2 HV (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ASA-DIN 8188


Donghua HV (Heavy Reinforced) Kette – Besonders robuste Rollenkette mit verstärkten Komponenten für erhöhte Tragfähigkeit und zuverlässigen Einsatz unter hohen Belastungen. Ideal für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Stärken

Verstärkte Ausführung für höhere Belastbarkeit und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegenüber Stoß- und Dauerbelastung.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code606
Gewicht14600 kg
NormDIN 8188; ISO 606; ANSI B29.1; ASA 60-2
Bolzenlänge50,5 mm
Bruchkraft min.63,6 kN
Laschenhöhe18 mm
Kettenlänge5000 m
Kette12a-2 (asa 60-2)
295,45 exkl. MwSt.
/ 5 Meter
351,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage