12A-2 HSP HASPEL (DH) Rollenkette-Zweifach verstärkt (Haspel á 50m)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:12A-2 HSP HASPEL (DH)
Rubix:3839436
Hersteller:314980

Produktdetails : 12A-2 HSP HASPEL (DH) Rollenkette-Zweifach verstärkt (Haspel á 50m)
Die Donghua HSP-Ketten sind zusammen mit führenden Erstausrüstern aus den Landmaschinenbereich für Anwendungen mit extremen Stoßbelastungen entwickelt worden. Die Laschengeometrie entspricht der verstärkten ANSI-Ausführung (H, HV). In Kombination mit dem hoch-legierten und vergüteten Bolzenmaterial erreichen die HSP-Ketten deutlich höhere Bruchkräfte und Dauerfestigkeiten.
Stärken
extrem robust & stoßfest - Sicher, auch bei hoher Stoßbelastung
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 19,05 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| ISO-Code | 606 |
| Gewicht | 146 kg |
| Norm | DIN/ISO 606 |
| Bolzenlänge | 48,8 mm |
| Bruchkraft min. | 63,6 kN |
| Laschenhöhe | 18 mm |
| Kettenlänge | 50 m |
| Kette | 12a-2 (60-2) hsp rollenkette, zweifach, haspel (50 m) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.624,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
5.502,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
