24A-2 G/SPL SP (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:24A-2 G/SPL SP (DH)
Rubix:3840857
Hersteller:315224

Produktdetails : 24A-2 G/SPL SP (DH) Verbindungsglied mit Splint 111 (S)
Donghua SP (Super Power) Kette – Hochleistungs-Rollenkette für extreme Belastungen und maximale Leistungsübertragung. Entwickelt für anspruchsvollste Industrieanwendungen mit hohen Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Maximale Belastbarkeit und außergewöhnliche Dauerfestigkeit für höchste Leistungsanforderungen und lange Standzeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Kette | 24a-2 |
|---|---|
| Kettenteilung | 38,1 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Gewicht | 11700 g |
| Sprunganzahl | 2 |
| Rollendurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
